大阪魂
キタガワナイロンクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(48個)
1個(50個)
1個(48個)
1個(47個)
1個(46個)
1個(38個)
寸法C(mm)
10.3
9.5
10.3
11.1
11.9
12.7
13.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(48個)
注文コード
55689168
品番
NK-3N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
タイプ
A
内径(Φmm)
外穴4.6
寸法H(mm)
1.1
寸法F(mm)
4.8
寸法C(mm)
10.3
寸法N(mm)
9.5
寸法G(mm)
4.8
寸法B(Φmm)
4.3
寸法A(Φmm)
5.3