曜日別特売
M12 TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂 55689351

 

M12 TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂 55689351
M12 TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂 55689351
M12 TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂 55689351

TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)28
内容量1個注文コード55689351品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,848
販売価格(税別)
1,680
寸法L(mm)28寸法d1(mm)25.5寸法d3(mm)14.1適応ボルトサイズM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする