曜日別特売
M20 TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂 55689369

 

M20 TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂 55689369
M20 TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂 55689369
M20 TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z 大阪魂 55689369

TOMBOゼツエンスリーブ9019-Z

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)44
内容量1個注文コード55689369品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240
寸法L(mm)44寸法d1(mm)39.2寸法d3(mm)22.1適応ボルトサイズM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする