大阪魂
レニー#0-1(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(16個)
1個(16個)
1個(15個)
呼び径d
M1.2
M1.2
M1.4
M1.6
長さ(mm)
4
4
3
6
ピッチ(mm)
0.25
0.25
0.3
0.35
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(16個)
注文コード
55689396
品番
1.2X4.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.25
寸法H(mm)
0.5
寸法d(mm)
1.8
呼び径d
M1.2