曜日別特売
1.6X4.0 レニー#0-1(+)ナベコ 大阪魂 55689430

 

1.6X4.0 レニー#0-1(+)ナベコ 大阪魂 55689430
1.6X4.0 レニー#0-1(+)ナベコ 大阪魂 55689430
1.6X4.0 レニー#0-1(+)ナベコ 大阪魂 55689430

レニー#0-1(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(16個)
呼び径dM1.6
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.35
内容量1個(16個)注文コード55689430品番1.6X4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4ピッチ(mm)0.35寸法H(mm)0.5寸法d(mm)2.3呼び径dM1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする