大阪魂
クロ タケネ ナベネジキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(3個)
呼び
M8
注文コード
55691040
品番
NABE081405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M8
寸法A(mm)
ナベ頭:14.0、ナベネジキャップ:14.0
寸法B(mm)
5.2
寸法C(mm)
5.2