曜日別特売
M10 クロ TPEボルトケショウキャップ 大阪魂 55691855

 

M10 クロ TPEボルトケショウキャップ 大阪魂 55691855
M10 クロ TPEボルトケショウキャップ 大阪魂 55691855
M10 クロ TPEボルトケショウキャップ 大阪魂 55691855

クロ TPEボルトケショウキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
寸法(mm)A18×H7.5(A'26×H'9.5)
A18×H7.5(A'26×H'9.5)
A10.5×H4.5(A'15.5×H'6)
A14×H6(A'20×H'8)
A20×H8.5(A'29×H'11)
内容量1袋(3個)注文コード55691855品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

温度域-60℃~+98℃
エラストマーは環境にやさしい
従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、
エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で
環境に優しい素材です。
使用目的:
六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。
カラー
ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン
※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です
ボルト化粧キャップとは
六角ボルトの頭を丸く保護し化粧キャップとして外観に特化した製品です。
商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径
※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

寸法(mm)A18×H7.5(A'26×H'9.5)サイズM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする