大阪魂
シロ TPE WナットキャップWツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
24
17
19
24
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55692081
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,260
販売価格(税別)
¥
1,145
バスケットに入れる
サイズ
M16
寸法A(mm)
24
寸法t(mm)
2
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
12
寸法H'(mm)
54
寸法C(Φmm)
32.1
寸法B(Φmm)
28.8
寸法H3(mm)
14
寸法H4(mm)
3
寸法C'(mm)
Φ36.1
寸法H''(mm)
56