30 クロ TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂 55692099

 

30 クロ TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂 55692099
30 クロ TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂 55692099
30 クロ TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂 55692099

クロ TPEカクパイプインナーキャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法t(mm)4
寸法(mm)□A/B:30、□C2/D2:27.4
内容量1個注文コード55692099品番30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法(mm)□A/B:30、□C2/D2:27.4サイズ30寸法H(mm)22寸法t(mm)4寸法d1(mm)14寸法H'(mm)26寸法C1(mm)14寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.5寸法RA(mm)3寸法RB(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする