曜日別特売
M10 タイネツゼツエンワッシャー 大阪魂 55692458

 

M10 タイネツゼツエンワッシャー 大阪魂 55692458
M10 タイネツゼツエンワッシャー 大阪魂 55692458
M10 タイネツゼツエンワッシャー 大阪魂 55692458

タイネツゼツエンワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
内径d(Φmm)13
外径D(Φmm)24
内容量1袋(2個)注文コード55692458品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M10外径D(Φmm)24寸法t(mm)3内径d(Φmm)13耐熱温度(℃)約400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする