15A クロ TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂 55693456

 

15A クロ TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂 55693456
15A クロ TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂 55693456
15A クロ TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂 55693456

クロ TPEマルパイプインナーキャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
寸法D(Φmm)8.1
内容量1袋(2個)注文コード55693456品番15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ15A寸法H(mm)22寸法t(mm)4寸法D(Φmm)8.1寸法R(mm)2寸法H'(mm)26寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする