大阪魂
アカ SDC カラーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(16個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(10個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
55693578
品番
NO.13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
LDPE
色
赤
寸法d(mm)
12.7
寸法A(mm)
13.89
寸法F(mm)
12.32
寸法e(mm)
10.39
寸法B(mm)
12.45
寸法C(mm)
18.26
めねじサイズ
M14、9/16"
おねじサイズ
M12、1/2"