大阪魂
アカ SDC カラーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(10個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
55693587
品番
NO.18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
LDPE
色
赤
寸法d(mm)
13.49
寸法A(mm)
17.15
寸法F(mm)
15.37
寸法e(mm)
13.21
寸法B(mm)
14.99
寸法C(mm)
22.23
めねじサイズ
M18
おねじサイズ
M16、5/8"