10.5X22X1 ナイロンW(M10ヨウ 大阪魂 55693858

 

10.5X22X1 ナイロンW(M10ヨウ 大阪魂 55693858
10.5X22X1 ナイロンW(M10ヨウ 大阪魂 55693858
10.5X22X1 ナイロンW(M10ヨウ 大阪魂 55693858

ナイロンW(M10ヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)22
厚さ(mm)1
内容量1袋(25個)注文コード55693858品番10.5X22X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
厚さ(mm)1内径(Φmm)10.5呼び10外径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする