大阪魂
グレー マルパイプヨウキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
21.7
19.05
21.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55694619
品番
21.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
21.7
寸法H(mm)
30
呼び
鋼管SGPステンレス薄肉管SU
寸法A(mm)
21.7
寸法t(mm)
1.5
標準色
グレー