曜日別特売
M3 クロ タケネ フクロ ナットキャップ 大阪魂 55695206

 

M3 クロ タケネ フクロ ナットキャップ 大阪魂 55695206
M3 クロ タケネ フクロ ナットキャップ 大阪魂 55695206
M3 クロ タケネ フクロ ナットキャップ 大阪魂 55695206

クロ タケネ フクロ ナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
内容量1袋(4個)注文コード55695206品番M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
高さ(mm)5内径(Φmm)6呼びM3平径(mm)6内長(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする