10.5X20X3 ゼツエンロスナW(M10 大阪魂 55695441

 

10.5X20X3 ゼツエンロスナW(M10 大阪魂 55695441
10.5X20X3 ゼツエンロスナW(M10 大阪魂 55695441
10.5X20X3 ゼツエンロスナW(M10 大阪魂 55695441

ゼツエンロスナW(M10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法t(mm)3
内容量1個注文コード55695441品番10.5X20X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

絶縁ワッシャー
ロスナワッシャー
ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです
ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、
また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。
特長
優れた耐熱性と圧縮強度
優れた寸法安定性
UL-94-V0相当の難燃性

呼び径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする