4X8 ピークGF30(+)ナベコ 大阪魂 55695599

 

4X8 ピークGF30(+)ナベコ 大阪魂 55695599
4X8 ピークGF30(+)ナベコ 大阪魂 55695599
4X8 ピークGF30(+)ナベコ 大阪魂 55695599

ピークGF30(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)
長さ(mm)
ピッチ(mm)
内容量1袋(100個)注文コード55695599品番4X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
556955994X842348451M2×124X8 (+)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42348451(+)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂1箱(4000個)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする