4X12 ジルコニアセラミック(+)サラコセラミック(+)サラコ 大阪魂 55695660

 

4X12 ジルコニアセラミック(+)サラコセラミック(+)サラコ 大阪魂 55695660
4X12 ジルコニアセラミック(+)サラコセラミック(+)サラコ 大阪魂 55695660
4X12 ジルコニアセラミック(+)サラコセラミック(+)サラコ 大阪魂 55695660

ジルコニアセラミック(+)サラコセラミック(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55695660品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,859
販売価格(税別)
8,054
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法H(mm)2.7寸法A(mm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする