曜日別特売
4X20 ジルコニアセラミック CAP 大阪魂 55695800

 

4X20 ジルコニアセラミック CAP 大阪魂 55695800
4X20 ジルコニアセラミック CAP 大阪魂 55695800
4X20 ジルコニアセラミック CAP 大阪魂 55695800

ジルコニアセラミック CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55695800品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,755
販売価格(税別)
13,414
長さ(mm)20ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法H(mm)3.9寸法A(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする