曜日別特売
AKT-0102 キミドリコウザイマーカー 大阪魂 55696561

 

AKT-0102 キミドリコウザイマーカー 大阪魂 55696561
AKT-0102 キミドリコウザイマーカー 大阪魂 55696561
AKT-0102 キミドリコウザイマーカー 大阪魂 55696561

キミドリコウザイマーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(2個)注文コード55696561品番AKT-0102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

配管用流体識別カラーマーカー
鋼材マーカー
本体材質:PE(ポリエチレン)
カラー/参考使用系統
01:青/冷水
02:黄緑/冷温水
03:オレンジ/温水
05:緑/補給水・加湿
06ピンク/給湯
07:水色/給水・上水
09:紫/中水・雑用水
12:黄色/ガス

当製品は鋼材にクリップ感覚で挟むことによって、配管の種類を色で識別することができる便利グッズです。色によってひと目で管種がわかるので、建設現場のメンテナンスの際、安全に作業することができます。

黄緑タイプ冷温水寸法L(mm)30寸法d(mm)10寸法A(mm)30寸法F(mm)2.55寸法e(mm)13.35寸法B(mm)15寸法C(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする