大阪魂
クロ PE カクキャップ(19カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
55696929
品番
A-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
18.1
寸法A(mm)
19
寸法e(mm)
15
寸法B(mm)
21.2
寸法C(mm)
22