オリエンタルモーター
MUシリーズ ファン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
定格電圧(V)
単相200
単相200
単相100
フレーム厚さ(mm)
25
25
28
38
取付角寸法(mm)
104
92
80
140
119
104
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55696997
品番
MU1025S-41D
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MU
フレーム厚さ(mm)
25
取付角寸法(mm)
104
タイプ
ファン単体
定格電圧(V)
単相200
仕様
アラームなし