曜日別特売
M3 ピ-クGF30 6カクナット 大阪魂 55697997

※寸法図

M3 ピ-クGF30 6カクナット 大阪魂 55697997
M3 ピ-クGF30 6カクナット 大阪魂 55697997

ピ-クGF30 6カクナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM3
寸法S(mm)5.5
内容量1袋(100個)注文コード55697997品番M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,727
販売価格(税別)
7,934

PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術

呼びM3寸法S(mm)5.5寸法m(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする