曜日別特売
LM19 桃太郎旗 仙台銘板 55698956

桃太郎旗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容今日はあなたが運転者!! ハンドルキーパー運動実施中 飲酒運転の根絶注文コード55698956品番LM19
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鮮やか、光る。蛍光。

文字内容今日はあなたが運転者!! ハンドルキーパー運動実施中 飲酒運転の根絶取付方式のぼり旗材質テトロン寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※竿は付いておりません(別売)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする