曜日別特売
502 万能型ヘルバンド 仙台銘板 55699044

万能型ヘルバンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
寸法(mm)70×310
内容量1枚注文コード55699044品番502
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

どんなヘルメットでも取付可能。
従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。
リバーシブル使用も可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付方式ヘルメット取付材質ネオプレーンゴム(特殊繊維)寸法(mm)70×310ピンクタイプ70ミリタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55699193
2023-10-13
用途: 現場作業時

元請指定の必須装備品でしたので、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする