PWS-40A-500 スリムタイプ工事看板 仙台銘板 55700277

スリムタイプ工事看板

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚文字内容500m先 工事中注文コード55700277品番PWS-40A-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
文字内容500m先 工事中材質(下地)反射板仕様自立式鉄枠付き寸法(mm)275×1400RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55700067
2017-09-24
用途: 道路工事
建設業・工事業

狭い道路でもガードレールや路肩におくことができるので安心して使うことができます。また反射するので視認性がアップします。

対象商品 : 55700067
2017-08-11
用途: 工事
建設業・工事業

スリム看板なので場所をあまり取らないから狭い場所にピッタリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする