オリエンタルモーター
オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源電圧
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
単相100
注文コード
55700953
品番
SCM590KJAM
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
出力(W)
90
取付角寸法(mm)
90
電源電圧(V)
単相100
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
シリーズ
SCM