曜日別特売

オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
電源電圧(V)
単相100
注文コード
55701057
品番
SCM590KJA-5H20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,100
出力(W)
90
取付角寸法(mm)
90
電源電圧(V)
単相100
減速比
20
シリーズ
SCM
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
直交軸中空ハイポイド JHギヤ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55701057SCM590KJA-5H20B55701109SCM590KJA画像準備中オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーターオリエンタルモーター1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55701057SCM590KJA-5H20B557481335H20B画像準備中JHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする