曜日別特売

オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
電源電圧(V)
単相100
注文コード
55702107
品番
SCM590JA-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,100
出力(W)
90
取付角寸法(mm)
90
電源電圧(V)
単相100
減速比
12.5
シリーズ
SCM

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55702107SCM590JA-12.555702177SCM590GVR-JA画像準備中オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーターオリエンタルモーター1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55702107SCM590JA-12.5618183655GVR12.5B画像準備中コンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター1個
¥10,980
税込¥12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする