オリエンタルモーター
オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源電圧
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
単相110/115
注文コード
55702125
品番
SCM590GVR-UAM
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
出力(W)
90
取付角寸法(mm)
90
電源電圧(V)
単相110/115
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
シリーズ
SCM