オリエンタルモーター
オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源電圧
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
単相220/230
注文コード
55702597
品番
SCM590A-EC
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
出力(W)
90
取付角寸法(mm)
90
電源電圧(V)
単相220/230
シリーズ
SCM
シャフト形状
丸シャフトタイプ