曜日別特売
HCP-51 WORKベルト48mm 侍BLACK 55718136

WORKベルト48mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55718136品番HCP-51
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ベルト幅(mm)48仕様ワンタッチバックル(強化PC製)材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)ウエスト(cm)70~110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-09
用途: 日常の作業で使用
その他業種

腰が守られている!と言う安心感があります。
つけていても、違和感がなく、つけている事を忘れる位の良い物で、買って大満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする