曜日別特売
7220 はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所 55720543

7220 はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所 55720543
7220 はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所 55720543
7220 はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所 55720543

はがせる両面テープ No.7220

(33件のレビュー)
内容量1箱(100個)
テープ幅(mm)10
内容量1箱(100個)注文コード55720543品番7220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。

用途
あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15基材不織布仕様フック寸法(幅Wmm×長さLm)10×20粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
注意
※紙や柔らかい素材・はがれやすい塗装面などは、はがすと破損する恐れがあります。はがすときはテープごとゆっくりはがしてください。人体に貼らないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07180476
2025-12-22
用途: 掲示物の貼り付け用
教育・研究機関

剥がすときに跡が残らないので、たかいけれどもこれを使用しています。

2025-05-14
用途: 縫製業
ティー・エフ・シー株式会社製造業

名札等に貼り付けて使用しています。袋に書いてある通り、協力に固定、キレイにはがせて使い勝手がいいです。

2024-11-26
用途: POPの貼り付けなどに
自動車・二輪車・自転車関連業

店舗や自宅にチョット貼り付けておきたい写真やPOP用紙に重宝しています。
貼り付け面へのダメージもありませんし、綺麗に剥がすことが出来ます。
今のところクロス壁に半年貼り付けていててもクロスが変色する事もありません。

対象商品 : 07180476
2023-08-05
用途: 紙やすり張り付け
その他業種

木製の7cm程度の台に紙やすりを切って貼りつけている。丁度良い大きさなので検索が楽に出来ます。この紙やすりがちびて取りかえる時、台から紙やすりを剥がすと必ず両面テープの接着糊が紙やすりにくっついて離れ、台紙に糊が残らない。この事がスパらしいと思っております。
ただテープは20mm幅で両端に2本テープを貼ると、真ん中部分の紙やすりが糊の厚みだけ浮く。そうすると研磨がちょっと良い感じがなくなるので、テープを3本使って張り付け居る。台は約7cmなのでテープとテープの間が少し離れるが、僅か数ミリなので支障はない。
20mm幅ではなく、もっと広幅の両面テープを買うことも考えたが、20mm幅3本で支障はないので買い換えていない。

対象商品 : 07180476
2023-06-05
用途: 断裁機クランプ当てボール紙 固定時に使用
株式会社陽光産業

最近まで取寄せていた印刷機用両面テープが廃番になり、同等の機能性を持った製品を幾種類もテストしてみていたところ、たどり着きました。
強力に固定接着しつつ取り替える際の「はがしやすさ」、残留物の少ない「キレイさ」が
ポイントです。製品説明でうたっている「丈夫な基材」の品質を落とさないよう(薄くしたり
替えたり)お願いします。

対象商品 : 40511861
2023-01-15
用途: 窓の断熱ビニル貼り付け
農・林・水産業

剥がれないと困るので 剥がしても千切れない を好感して購入 確かに千切れにくいがちょっと強くなっただけなので 剥がしてみないと効果は わからない

対象商品 : 40511861
2022-09-11
用途: ダッシュボードやフロントガラスなどへの固定
星運送店運輸・通信業

糊跡が残らずに剥がせるわりに粘着力が強いので用途が多いです。今度はより幅の広いものを購入しようと思います。

対象商品 : 40511877
2022-02-23
用途: 仮の固定に
サービス業

このテープはスライドレールの仮の固定に使用です、上手く正規の場所に収まればテープは剥がさずにそのまま貼りつけたままでレールをネジで固定して終了です、テープの粘着は丁度良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする