曜日別特売
No.712 布両面テープ No.712 寺岡製作所 55720787

布両面テープ No.712

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
テープ幅(mm)50
内容量1箱(30個)注文コード55720787品番No.712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

粗面に使用できる厚手タイプ。
No.711より少し薄手になります。

用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.4基材スフ粘着剤ゴム系粘着力9.02N/20mm特性屋外使用可主な用途床材固定用、掲示用厚さ厚手寸法(幅Wmm×長さLm)50×15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09206312
2022-06-12
用途: 映像制作
運輸・通信業

ハサミでもう少し切れやすいと良いと思いますが、概ね気に入って使用しております。

対象商品 : 09206312
2019-02-07
用途: 屋外用ポスターの掲示用
その他業種

ほしい厚さのものが量販店ではなくて お願いしました。
やはり良かったです。

対象商品 : 09206312
2014-12-10
用途: カーペットの固定
医療法人徹仁会

雪の日など、雪が床に落ちて水浸しになるので、冬の間だけ床にカーペットを敷いています。そのカーペットの湖底に使用するので、半年で剥がします。ノリ残りや、剥がしやすさを今記録しています。711も購入したので使い心地を比較してみたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする