7100 P-カット両面テープ 寺岡製作所 55720805

7100 P-カット両面テープ 寺岡製作所 55720805
7100 P-カット両面テープ 寺岡製作所 55720805

P-カット両面テープ

(14件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(180個)
テープ幅(mm)10
内容量1箱(180個)注文コード55720805品番7100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。

用途
工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
透明テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.22基材ポリエチレンクロス特性屋外使用可主な用途一般用寸法(幅Wmm×長さLm)10×20粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35344337
2023-01-16
用途: 掲示物はりだし

製造現場でポスターや掲示物を貼る時に使用しています。
貼り直しの必要がないので便利です。

対象商品 : 35344355
2020-11-20
用途: 屋外にラミネートした紙の貼り付けに使用
製造業

UVカットラミネートに貼り付けて問題なく使用できます。貼り付け面が平滑であれば雨風があたっても3年経過して問題ありませんでした。ただ剥がす時は大変です。

2が参考にしています
対象商品 : 35344346
2020-11-18
用途: 窓ガラスの断熱処理

凹凸のあるガラス面にポリカの断熱ボードを貼り付けました。
テープは手で切れ、接着力も強力で満足しました。

対象商品 : 35344321
2019-11-18
用途: 仮止め

手切れは抜群ですが少し時間がたつとノリ残りが多いので,仮止めの用途で使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 35344312
2018-02-19
用途: 壁への接着時
Weライズ株式会社不動産業

一般住宅のクロス(壁紙)に掲示物等を貼る時に使用してます。
多少壁紙に凹凸があっても強い粘着力で満足してます。

対象商品 : 35344346
2017-11-29
用途: プラスチック部品の加工に使います
黒田化学株式会社

手で簡単に切れるので使いやすいです。40mm幅のものもあればよいと思いました、

対象商品 : 35344321
2017-07-08
用途: 窓格子にアクリルプレート貼り付け

色々なメーカーありますがこのメーカーは悪いもの無いような感じ。外使用でも問題なく使用できました。

対象商品 : 35344321
2016-08-12
用途: ペーパークラフトの部品接着
卸売・小売業

基材もしっかりしていて、粘着力もかなり強く、大満足。
こちらのメーカーの商品は、とても信頼できます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする