曜日別特売
R-78 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726609

 

R-78 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726609
R-78 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726609
R-78 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726609

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)呼び径78注文コード55726609品番R-78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,805
販売価格(税別)
8,914
呼び径78寸法A(mm)8寸法t(mm)2.5寸法B(mm)6.6寸法d3(mm)82.5寸法do(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする