曜日別特売
R-92 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726627

 

R-92 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726627
R-92 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726627
R-92 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726627

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)呼び径92注文コード55726627品番R-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,940
販売価格(税別)
15,400
呼び径92寸法A(mm)8.3寸法t(mm)3寸法B(mm)8寸法d3(mm)97.5寸法do(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする