大阪魂
Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径
140
注文コード
55726749
品番
R-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,260
販売価格(税別)
¥
1,145
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
140
寸法A(mm)
11
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
10.8
寸法d3(mm)
147
寸法do(mm)
3.5