大阪魂
Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径
155
注文コード
55726776
品番
R-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
155
寸法A(mm)
11.8
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
11.5
寸法d3(mm)
164
寸法do(mm)
3.5