大阪魂
Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径
160
注文コード
55726785
品番
R-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,127
販売価格(税別)
¥
1,934
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
160
寸法A(mm)
12.5
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
12
寸法d3(mm)
169
寸法do(mm)
3.5