曜日別特売
R-195 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726855

 

R-195 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726855
R-195 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726855
R-195 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726855

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径195注文コード55726855品番R-195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,459
販売価格(税別)
4,054
呼び径195寸法t(mm)4寸法B(mm)13.5寸法d3(mm)204.5寸法do(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする