曜日別特売
R-230 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726925

 

R-230 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726925
R-230 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726925
R-230 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726925

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径230注文コード55726925品番R-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,053
販売価格(税別)
5,503
呼び径230寸法t(mm)5寸法B(mm)14寸法d3(mm)242寸法do(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする