曜日別特売
WR-37 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728289

 

WR-37 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728289
WR-37 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728289
WR-37 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728289

テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)
寸法d3(mm)35.2
35.2
5.6
6.5
7.4
8.4
10.2
12.2
13.1
14
15
16
26.5
39.8
42.8
44.8
47.8
49.8
52.6
60.6
61.6
62.6
126.7
131.6
141.6
146.6
161.6
166.6
171.6
185.6
190.6
205.6
215.6
220.6
225.6
245.6
253
258
263
273
283
293
303
313
323
333
353
呼び径WR-37
WR-37
WR-6
WR-7
WR-8
WR-9
WR-11
WR-13
WR-14
WR-15
WR-16
WR-17
WR-28
WR-42
WR-45
WR-47
WR-50
WR-52
WR-55
WR-63
WR-64
WR-65
WR-130
WR-135
WR-145
WR-150
WR-165
WR-170
WR-175
WR-190
WR-195
WR-210
WR-220
WR-225
WR-230
WR-250
WR-260
WR-265
WR-270
WR-280
WR-290
WR-300
WR-310
WR-320
WR-330
WR-340
WR-360
内容量1袋(14個)注文コード55728289品番WR-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径WR-37寸法t(mm)1.5寸法B(mm)2.3寸法d1(mm)37寸法d2(mm)35.8寸法d3(mm)35.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする