大阪魂
テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(11個)
1袋(18個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(16個)
1袋(19個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(100個)
1袋(2個)
1個
1袋(50個)
寸法d3(mm)
52.6
52.6
52.6
5.6
6.5
7.4
8.4
10.2
12.2
13.1
14
15
16
26.5
35.2
39.8
42.8
44.8
47.8
49.8
60.6
61.6
62.6
126.7
131.6
141.6
146.6
161.6
166.6
171.6
185.6
190.6
205.6
215.6
220.6
225.6
245.6
253
258
263
273
283
293
303
313
323
333
353
呼び径
WR-55
WR-55
WR-55
WR-6
WR-7
WR-8
WR-9
WR-11
WR-13
WR-14
WR-15
WR-16
WR-17
WR-28
WR-37
WR-42
WR-45
WR-47
WR-50
WR-52
WR-63
WR-64
WR-65
WR-130
WR-135
WR-145
WR-150
WR-165
WR-170
WR-175
WR-190
WR-195
WR-210
WR-220
WR-225
WR-230
WR-250
WR-260
WR-265
WR-270
WR-280
WR-290
WR-300
WR-310
WR-320
WR-330
WR-340
WR-360
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
55728350
品番
WR-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
WR-55
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
2.3
寸法d1(mm)
55
寸法d2(mm)
53.5
寸法d3(mm)
52.6