JG-52 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728928

 

JG-52 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728928
JG-52 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728928
JG-52 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728928

Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(38個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(27個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(20個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(1000個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(500個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1個
1袋(50個)
1袋(10個)
呼びJG-52
JG-52
JG-55
JG-10
JG-11
JG-12
JG-13
JG-14
JG-15
JG-16
JG-17
JG-18
JG-19
JG-20
JG-21
JG-22
JG-24
JG-25
JG-26
JG-28
JG-29
JG-30
JG-32
JG-34
JG-35
JG-36
JG-38
JG-40
JG-42
JG-45
JG-48
JG-50
JG-56
JG-58
JG-60
JG-62
JG-65
JG-70
JG-75
JG-78
JG-80
JG-82
JG-85
JG-90
JG-95
JG-100
JG-110
JG-115
JG-120
JG-125
内容量1袋(3個)注文コード55728928品番JG-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)2.5呼びJG-52寸法t(mm)2寸法S(mm)52寸法C(mm)66寸法W(mm)2.2寸法d1(mm)47.8寸法G(mm)49許容スラスト(N)83357
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする