JG-90 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55729059

 

JG-90 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55729059
JG-90 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55729059
JG-90 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55729059

Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
1個
1袋(38個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(27個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(20個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(1000個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(500個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(50個)
1袋(10個)
呼びJG-90
JG-90
JG-65
JG-70
JG-75
JG-80
JG-85
JG-95
JG-100
JG-110
JG-120
JG-125
JG-10
JG-11
JG-12
JG-13
JG-14
JG-15
JG-16
JG-17
JG-18
JG-19
JG-20
JG-21
JG-22
JG-24
JG-25
JG-26
JG-28
JG-29
JG-30
JG-32
JG-34
JG-35
JG-36
JG-38
JG-40
JG-42
JG-45
JG-48
JG-50
JG-52
JG-55
JG-56
JG-58
JG-60
JG-62
JG-78
JG-82
JG-115
内容量1個注文コード55729059品番JG-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥834
販売価格(税別)
758
寸法d(mm)3呼びJG-90寸法t(mm)3寸法S(mm)90寸法C(mm)108寸法W(mm)3.2寸法d1(mm)84.5寸法G(mm)86.5許容スラスト(N)215746
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする