JG100 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55729077

 

JG100 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55729077
JG100 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55729077
JG100 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55729077

Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
1個
1袋(38個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(27個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(20個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(1000個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(500個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(50個)
1袋(10個)
呼びJG-100
JG-100
JG-65
JG-70
JG-75
JG-80
JG-85
JG-90
JG-95
JG-110
JG-120
JG-125
JG-10
JG-11
JG-12
JG-13
JG-14
JG-15
JG-16
JG-17
JG-18
JG-19
JG-20
JG-21
JG-22
JG-24
JG-25
JG-26
JG-28
JG-29
JG-30
JG-32
JG-34
JG-35
JG-36
JG-38
JG-40
JG-42
JG-45
JG-48
JG-50
JG-52
JG-55
JG-56
JG-58
JG-60
JG-62
JG-78
JG-82
JG-115
内容量1個注文コード55729077品番JG100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,203
販売価格(税別)
1,094
寸法d(mm)3呼びJG-100寸法t(mm)3寸法S(mm)100寸法C(mm)119寸法W(mm)3.2寸法d1(mm)94.5寸法G(mm)96.5許容スラスト(N)235360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする