G-55 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729409

 

G-55 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729409
G-55 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729409
G-55 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729409

Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(41個)
1袋(40個)
1袋(38個)
1袋(37個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1個
呼びG-55
G-55
G-50
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
G-10
G-11
G-12
G-13
G-14
G-15
G-16
G-17
G-18
G-19
G-20
G-22
G-25
G-28
G-30
G-32
G-35
G-38
G-40
G-45
G-60
G-65
G-70
G-75
G-80
G-85
G-90
G-95
G-100
G-120
G-130
G-140
G-150
G-160
内容量1袋(2個)注文コード55729409品番G-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)3.2呼びG-55寸法t(mm)2寸法S(mm)55寸法C(mm)72寸法W(mm)2.2寸法d1(mm)50.9寸法G(mm)52.5許容スラスト荷重(N)88260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする