G-150 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729540

 

G-150 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729540
G-150 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729540
G-150 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729540

Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(41個)
1袋(40個)
1袋(38個)
1袋(37個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
呼びG-150
G-150
G-22
G-25
G-160
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
G-10
G-11
G-12
G-13
G-14
G-15
G-16
G-17
G-18
G-19
G-20
G-28
G-30
G-32
G-35
G-38
G-40
G-45
G-50
G-55
G-60
G-65
G-70
G-75
G-80
G-85
G-90
G-95
G-100
G-120
G-130
G-140
内容量1袋(10個)注文コード55729540品番G-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,631
販売価格(税別)
22,392
寸法d(mm)4呼びG-150寸法t(mm)3.2寸法S(mm)150寸法C(mm)182寸法W(mm)3.5寸法d1(mm)142寸法G(mm)146許容スラスト荷重(N)387363
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする